EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU

EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V

Varastossa
Tuote: AX3EAU Malli: E8010Ristiviite: CB10BU

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,434.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab-tehosekoitin
Koko4L
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Korkeus21 "
HP1.5
Hz60 Hz
Pituus20.5 "
Nopeus10800 RPM
Jännite115V
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0616
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi likaisissa, öljyisissä, kosteissa tai syövyttävissä olosuhteissa
    • Varustettu 1.5 hv: n täysin suljetulla puhallinjäähdytteisellä kondensaattorimoottorilla
    • Automaattinen lämpösuojaus suojaa moottoria liialliselta kuumuudelta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHPKokoNopeusHzHinta
EBERBACH E8000 Waring-sekoitin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllä, 4 litraa, 115 V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 kierrosta / min50/60€8,247.84
EBERBACH E8000.20 Waring-sekoitin ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllä, 4 litraa, 230 V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4 Liter16000, 18000, 20000 kierrosta / min50 Hz€3,722.72
EBERBACH E8011 Waring Timer Blender ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllä, 4 litraa, 115 V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/60€3,293.19
EBERBACH E8015 tehosekoitin, ankara ympäristö, 115 V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM60€6,910.91
EBERBACH E8015.35 tehosekoitin, kovassa ympäristössä, 230 V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-€7,245.00
EBERBACH E8016 Lab Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 - 10800 RPM60€8,399.99
EBERBACH E8016.25 Lab Blender, Heavy Duty, 230V | AX3EAZ E8016.25230V--1150 - 11500 RPM-€8,781.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V
€2,434.09 / yksikkö