EBERBACH E7113 -momenttisekoitin, 115 V | AX3DYX

EBERBACH E7113 High Torque -sekoitin, 115V

Varastossa
Tuote: AX3DYX Malli: E7113

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,727.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin
tarkkuus1%
Halkaisija5 / 16 "
Korkeus10.6 "
Hz50/60
Pituus14 "
MateriaaliAlumiini
Nopeus20-625 kierrosta / min
Jännite115V
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7112
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNopeusVääntömomenttiLeveysHinta
EBERBACH E7113.25 suurvääntömomentti, 230 V | AX3DYY E7113.2510.6 "14 "20-625 kierrosta / min-5.5 "€5,727.27
Tarjouspyyntö
EBERBACH E7123 -momenttisekoitin, digitaalinen, 115 V | AX3DYZ E712310.6 "14 "20-625 kierrosta / min-5.5 "€5,011.36
EBERBACH E7123.25 Suuren momentin sekoitin, digitaalinen, 230 V | AX3DZA E7123.2510.6 "14 "20-625 kierrosta / min-5.5 "€6,443.18
Tarjouspyyntö
EBERBACH E7200 Universal Lab-sekoitus, 115 V | AX3DZB E72009"9"100-2500 kierrosta / min-4"€4,090.13
Tarjouspyyntö
EBERBACH E7200.25 Universal Lab-sekoitus, 230 V | AX3DZC E7200.259"9"100-2500 kierrosta / min55 oz. Tuumaa4"€2,004.55
Tarjouspyyntö
EBERBACH E7213 nopea sekoitin, 115 V | AX3DZD E721310.6 "14 "100-2500 kierrosta / min-5.5 "€5,727.27
EBERBACH E7223 nopea sekoitin, 115 V | AX3DZE E722310.6 "14 "100-2500 kierrosta / min-5.5 "€6,085.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E7113 High Torque -sekoitin, 115V
€5,727.27 / yksikkö