Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EBERBACH E7000.25 Kudoshiomakone, kevyt, 230 V | AX3DYN

EBERBACH E7000.25 Pehmopaperimylly, kevyt, 230V

Varastossa
Tuote: AX3DYN Malli: E7000.25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,290.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudoshiomakone
tarkkuus1%
Halkaisija3 / 8 "
Korkeus9"
Hz50/60
Pituus9"
MateriaaliABS Plastic
Nopeus30-625 kierrosta / min
Jännite230V
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8577
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNopeusKorkeusLeveysMateriaaliHinta
EBERBACH E7000 kudoshiomakone, 115 V | AX3DYM E7000115V30-625 kierrosta / min9"4"ABS Plastic€3,635.67
EBERBACH E7013 Kudosmylly, digitaalinäyttö, 115 V | AX3DYP E7013115V20-625 kierrosta / min10.6 "5.5 "Alumiini€5,727.27
Tarjouspyyntö
EBERBACH E7013.25 Kudosmylly, digitaalinäyttö, 230 V | AX3DYQ E7013.25230V20-625 kierrosta / min10.6 "5.5 "Alumiini€5,727.27
Tarjouspyyntö
EBERBACH E7023 Kudosmylly, digitaalinäyttö, 115 V | AX3DYR E7023115V100-2500 kierrosta / min10.6 "5.5 "Alumiini€5,727.27
Tarjouspyyntö
EBERBACH E7033 suurvääntömomentin kudoshiomakone, digitaalinen näyttö. 115 V | AX3DYT E7033115V20-625 kierrosta / min10.6 "5.5 "Alumiini€5,727.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E7000.25 Pehmopaperimylly, kevyt, 230V
€2,290.91 / yksikkö