EBERBACH E6130 Orbital-ravistin, penkkituoli, tehopinnoitettu | AX3DVV

EBERBACH E6130 Orbital Shaker, pöytätaso, Power Coated

Varastossa
Tuote: AX3DVV Malli: E6130

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,032.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrbital Shaker
Koko25 lbs.
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Korkeus5"
Hz50/60
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kiertorata Dia.1"
Nopeus30-350 kierrosta / min
TyyppiStandardi
Jännite115 / 230V
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.5976
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiJänniteKiertorata Dia.HzMateriaaliHinta
EBERBACH E6130.SS Orbital-ravistin, penkkituoli, ruostumaton teräs | AX3DVW E6130.SSStandardi115 / 230V1"50/60Ruostumaton teräs€4,677.27
Tarjouspyyntö
EBERBACH E6130.HD Orbital-ravistin, korkea vääntömomentti, 20-150 rpm, 115-230V | CE2DZT E6130.HDHeavy Duty115 / 230V1"50/60Ruostumaton teräs€6,849.82
Tarjouspyyntö
EBERBACH E6130.HD.IN Orbital-ravistin, kauko-riipuksella, raskas, 115-230V, ruostumaton teräs | CE2DZU E6130.HD.INHeavy Duty -hautomovalmis115 / 230V1"50/60Ruostumaton teräs€9,163.64
Tarjouspyyntö
EBERBACH E6130.IN Orbital-ravistin, kauko-riipuksella, 115-230V, ruostumaton teräs | CE2DZV E6130.INInkubaattori valmis115 / 230V1"50/60Ruostumaton teräs€7,636.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E6130 Orbital Shaker, pöytätaso, Power Coated
€6,032.73 / yksikkö