EBERBACH E5903.HDP-ravistin, raskas, tehopäällystetty, 115V | AX3DQU

EBERBACH E5903.HDP käänteinen ravistin, Heavy Duty, Power Coated, 115V

Varastossa
Tuote: AX3DQU Malli: E5903.HDP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56,807.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas vastavuoroinen ravistin
Koko500 lbs.
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Korkeus38 "
Hz50/60
Pituus60 "
Nopeus60-250 osc / min
Tahti1.5 "
Jännite115V
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1002.456
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKokoNopeusSuorittaa loppuunKorkeusHinta
EBERBACH E5900 ravistelija, suuri, tehopinnoitettu, 115 V | AX3DQC E5900115V100 lbs.60-240 osc / minVoimamaalattu11 "€9,927.27
EBERBACH E5900.25 Ravistelija, suuri, tehopäällystetty, 230 V | AX3DQD E5900.25230V100 lbs.60-240 osc / minVoimamaalattu11 "€13,633.77
EBERBACH E5900.SS -ravistelija, suuri, ruostumaton teräs 115V | AX3DQE E5900.SS115V100 lbs.60-240 osc / minRuostumaton teräs11 "€10,022.73
EBERBACH E5902.HD -tehosekoitin, raskas, tehopäällystetty, 115 V | AX3DQJ E5902.HD115V250 lbs.2 nopeutta 160-240 osc / minVoimamaalattu10 "€25,550.70
EBERBACH E5902.HD.25 Ravistin, raskas, tehopäällystetty, 230 V | AX3DQK E5902.HD.25230V250 lbs.2 nopeutta 160-240 osc / minVoimamaalattu10 "€26,055.65
EBERBACH E5902.HD.SS -ravistelija, raskas, ruostumaton teräs, 115 V | AX3DQL E5902.HD.SS115V250 lbs.2 nopeutta 160-240 osc / minRuostumaton teräs10 "€10,958.18
EBERBACH E5903 Ravistin, raskas, digitaalinen, tehopinnoitettu, 115 V | AX3DQN E5903115V100 lbs.60-240 osc / minVoimamaalattu11 "€11,454.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E5903.HDP käänteinen ravistin, Heavy Duty, Power Coated, 115V
€56,807.39 / yksikkö