EBERBACH E3703.CANNA-leikkuri, vaihteleva nopeus, tyhjiöavustimella, koko 8 tuumaa, ruostumaton teräs | CE2DYL

EBERBACH E3703.CANNA-jyrsin, säädettävä nopeus, tyhjiöavustimella, koko 8 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: CE2DYL Malli: E3703.CANNA
€64,431.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkurit
Jatkuva vääntömomentti18.6 Nm
Halkaisija7.75 "
Korkeus50 "
Hz60
Pituus58 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. vääntömomentti54 Nm
Vaihe1
Nopeus0 - 3000 RPM
Jännite115V
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMateriaaliHzNopeusHinta
EBERBACH E3703 -mallinleikkuri, raskas, 115 V | AX3EGB E3703115VTeräs50/600 - 1200 RPM€39,765.17
EBERBACH E3703.SS saniteettileikkuri, ruostumaton teräs | AX3EGC E3703.SS115VRuostumaton teräs50/600-1740 RPM€53,454.55
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3703.25.S Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 50 Hz, ruostumaton teräs | CE2DYJ E3703.25.S230VRuostumaton teräs500 - 1200 RPM @ 115 V, 0 - 2500 RPM @ 230 V€48,109.09
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3703.25.SC Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 50 Hz, ruostumaton teräs | CE2DYK E3703.25.SC230V316 cGMP ruostumaton teräs500 - 1200 RPM @ 115 V, 0 - 2500 RPM @ 230 V€58,418.18
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3703.26.S Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 60 Hz, ruostumaton teräs | CM9FRN E3703.26.S230VRuostumaton teräs600 - 1200 RPM @ 115 V, 0 - 2500 RPM @ 230 V-
Tarjouspyyntö
EBERBACH E3703.26.SC Leikkuujyrsin, säädettävä nopeus, koko 8 tuumaa, 60 Hz, ruostumaton teräs | CM9FRP E3703.26.SC230V316 cGMP ruostumaton teräs600 - 1200 RPM @ 115 V, 0 - 2500 RPM @ 230 V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E3703.CANNA-jyrsin, säädettävä nopeus, tyhjiöavustimella, koko 8 tuumaa, ruostumaton teräs
€64,431.82 / yksikkö