EBERBACH E2500 kliininen rotaattori, sähköpinnoitettu | AX3DVH

EBERBACH E2500 Clinical Rotator, Power Coated

Varastossa
Tuote: AX3DVH Malli: E2500

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,813.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKliininen rotaattori
Koko10 lbs.
Suorittaa loppuunVoimamaalattu
Korkeus5.2 "
Hz50/60
Pituus12.4 "
Kiertorata Dia.0.75 "
Nopeus30-220 kierrosta / min
Jännite115 / 230V
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunJänniteNopeusKokoHinta
EBERBACH E2500.SS kliininen rotaattori, ruostumaton teräs | AX3DVJ E2500.SSRuostumaton teräs115 / 230V30-220 kierrosta / min10 lbs.€3,340.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EBERBACH E2500 Clinical Rotator, Power Coated
€1,813.64 / yksikkö