EAZYPOWER 88298 Jobber Poranteräsarja Hss 29 kpl | AF6KHD 19TG55

EAZYPOWER 88298 Jobber-poranteräsarja Hss 29 osaa

Tuote: AF6KHD Malli: 88298Ristiviite: 19TG55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
Kärki Dia.1/16 "- 1/2"
rakentaminenHSS
Halkaisija1/16 - 1/2 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä29
Varren koko1/16 - 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.46
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8207906000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88298 Jobber-poranteräsarja Hss 29 osaa