Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 87148/B Mini-asennuspiste, 1 tuuman halkaisija alumiinioksidi | AH6WBZ 36JF65

EAZYPOWER 87148/B Miniasennuspiste, halkaisija 1 tuumaa alumiinioksidia

Varastossa
Tuote: AH6WBZ Malli: 87148/BRistiviite: 36JF65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-kiinnityskohta
rakentaminenAlumiinioksidi
Leikkausdia.1/4
Halkaisija1
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.HalkaisijaKokonaispituusHinta
EAZYPOWER 88271 Mini-asennuspiste 7/32 tuuman halkaisija alumiinioksidi | AH6VZW 36JF14 882711/87/321.875€5.78
EAZYPOWER 88271/B Mini-asennuspiste 1-7/8 tuuman pituus alumiinioksidi | AH6VZX 36JF15 88271 / B1/87/321.875€4.50
EAZYPOWER 88272 Mini-asennuspiste 3/16 tuuman halkaisija alumiinioksidi | AH6VZY 36JF16 882721/83/161.625€5.78
EAZYPOWER 88272/B Mini-asennuspiste 3/16 tuuman halkaisija alumiinioksidi | AH6VZZ 36JF17 88272 / B1/83/161.625€4.50
EAZYPOWER 88273 Mini Kiinnityspiste 7/32 tuuman halkaisija alumiinioksidi | AH6WAA 36JF18 882731/87/321.875€5.78
EAZYPOWER 88273/B Mini-asennuspiste 1-7/8 tuuman pituus alumiinioksidi | AH6WAB 36JF19 88273 / B1/87/321.875€4.50
EAZYPOWER 87854 Mini-asennuspiste, 5/16 tuuman halkaisija alumiinioksidi | AH6WAC 36JF20 878541/85/161.5€7.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 87148/B Miniasennuspiste, halkaisija 1 tuumaa alumiinioksidia
€6.92 / yksikkö