Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 86257 Liukuva magneettinen kärjenpidin 12 tuuman pituus | AE6TLM 5UXW4

EAZYPOWER 86257 Liukuva magneettinen terän pidike, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6TLM Malli: 86257Ristiviite: 5UXW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva magneettinen kärjen pidike
Rungon halkaisija7 / 16 "
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliKromivanadiini, alumiini, vinyyli
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 86257 Liukuva magneettinen terän pidike, pituus 12 tuumaa
€34.55 / yksikkö