Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-04885 Injektiopullo 18.48 ml - 144 kpl pakkaus | AD4PDH 41W217

QORPAK GLC-04885 injektiopullo 18.48 ml - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PDH Malli: GLC-04885Ristiviite: 41W217

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko18.48mL
Sulkeva vuoriSellu ja vinyyli
Sulkumateriaalifenoliset
VäriKeltainen
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6526
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)21.43
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLC-01058 Injektiopullo 18.48 ml - pakkaus 144 | AD4NUN 41W010 GLC-01058Reikä polypropeenia€417.43
QORPAK GLC-01061 Injektiopullo 18.48 ml - pakkaus 144 | AD4NUP 41W011 GLC-01061fenoliset€278.53
QORPAK GLC-04918 Injektiopullo 18.48 ml - pakkaus 144 | AD4PDL 41W220 GLC-04918fenoliset€312.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-04885 injektiopullo 18.48 ml - 144 kpl pakkaus
€260.11 / yksikkö