Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 81095 Magneettinen ruuvipidike 7/16 tuuman varsi | AH3KXD 32PK77

EAZYPOWER 81095 Magneettinen ruuvipidike 7/16 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AH3KXD Malli: 81095Ristiviite: 32PK77
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
€16.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin pidike
Aseman koko7 / 16 "
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0311
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoVarren kokoHinta
EAZYPOWER 81195 magneettinen ruuvipidike poranterille | AH3KWY 32PK72 81195-3/16", 1/4", 5/16", 7/16"€36.71
EAZYPOWER 81198 Magneettinen ruuvipidike muovi / magneetti | AH3KWZ 32PK73 811983/16", 1/4", 5/16"3/16", 1/4", 5/16"€25.19
EAZYPOWER 81199 Magneettinen ruuvipidike 3/16 tuuman varsi | AH3KXA 32PK74 811993 / 16 "3 / 16 "€8.56
EAZYPOWER 81200 magneettinen ruuvipidike 1/4 tuuman varsi | AH3KXB 32PK75 812001 / 4 "1 / 4 "€8.78
EAZYPOWER 81201 magneettinen ruuvipidike 5/16 tuuman varsi | AH3KXC 32PK76 812015 / 16 "5 / 16 "€8.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 81095 Magneettinen ruuvipidike 7/16 tuuman varsi
€16.51 / yksikkö