Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50688-1 Oskillointityökalutarvikkeet 4 tuumaa 28 kpl. | AG3ERD 32ZV84

EAZYPOWER 50688-1 Oskillointityökalujen tarvikkeet 4 tuumaa 28 kpl.

Varastossa
Tuote: AG3ERD Malli: 50688-1Ristiviite: 32ZV84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€497.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOskilloivien työkalujen tarvikkeet
MateriaaliBi-Metal / Carbide Grit / Chrome Vanadium / High Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä28
Kokonaispituus4"
Koko1", 1-1/4", 1-1/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-5/16", 2", 2-1/16", 2-11/16", 2-9/16", 3-1/8", 3-5/8", 3-7/16", 4", 7/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
HS-koodi8202990000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50688-1 Oskillointityökalujen tarvikkeet 4 tuumaa 28 kpl.
€497.23 / yksikkö