Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50650 / BAG5 Oskilloiva timanttipinnoitettu sahanterä Pk5 | AG3EQX 32ZV77

EAZYPOWER 50650/BAG5 värähtelevä timanttipinnoitettu sahanterä Pk5

Varastossa
Tuote: AG3EQX Malli: 50650/BAG5Ristiviite: 32ZV77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä timanttipäällystetty sahanterä
MateriaaliTimantti päällystetty
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus2"
Koko2-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
EAZYPOWER 50650 Oskilloiva timanttipäällystetty sahanterä | AG3EQW 32ZV76 50650Värähtelevä timanttipäällystetty sahanterä12"€30.42
EAZYPOWER 50652 värähtelevä timanttipinnoitettu sahasaapas | AG3EQZ 32ZV80 50652Värähtelevä timanttipäällystetty sahasaapas13"€28.82
EAZYPOWER 50652 / BAG5 Oskilloiva timanttipäällystetty sahatavara Pk5 | AG3ERA 32ZV81 50652 / BAG5Värähtelevä timanttipäällystetty sahasaapas53"€142.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50650/BAG5 värähtelevä timanttipinnoitettu sahanterä Pk5
€142.80 / yksikkö