Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50648 / BAG5 Delta -hiomakone SA 3-5 / 8-tuumainen PK5 | AH3QKG 32ZV73

EAZYPOWER 50648/BAG5 Delta hiomatyyny SA 3-5/8 tuumaa PK5

Varastossa
Tuote: AH3QKG Malli: 50648/BAG5Ristiviite: 32ZV73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDelta hiontatyyny
MateriaaliTeräsliseja
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus3.5 "
Koko3.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2495
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)1.59
Laivan leveys (cm)3.68
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
EAZYPOWER 50648 Delta-hiomatyyny Teräsmetalliseos 3-5/8 tuumaa | AG3EQV 32ZV72 506481€16.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50648/BAG5 Delta hiomatyyny SA 3-5/8 tuumaa PK5
€75.88 / yksikkö