Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50645 / BAG5 Oskilloiva kovametalliterä Pk5 | AG3EQT 32ZV67

EAZYPOWER 50645/BAG5 Oskillating Carbide Grit Blade Pk5

Varastossa
Tuote: AG3EQT Malli: 50645/BAG5Ristiviite: 32ZV67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOskilloiva kovametalliterä
MateriaaliKovametalli
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus2"
Koko2-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50645 Oskilloiva kovametalliterä 2-9 / 16 tuumaa | AG3EQR 32ZV66 50645Oskilloiva kovametalliteräKovametalli12"2-9 / 16 "€17.89
EAZYPOWER 50653 Oscillating Carbide Grit Flush 1-1/8 tuumaa | AG3ERB 32ZV82 50653Värähtelevä karbidigrit-huuhteluteräKovametalli13.5 "1.125 "€12.17
EAZYPOWER 50653 / BAG5 Oskilloiva karbidikarkea huuhtelu Pk5 | AG3ERC 32ZV83 50653 / BAG5Värähtelevä karbidigrit-huuhteluteräBi-Metal / Carbide Grit / Chrome Vanadium / High Speed ​​Steel53.5 "1.125 "€58.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50645/BAG5 Oskillating Carbide Grit Blade Pk5
€87.29 / yksikkö