Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 50645 Oskilloiva kovametalliterä 2-9 / 16 tuumaa | AG3EQR 32ZV66

EAZYPOWER 50645 värähtelevä kovametallihiekkaterä, 2-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3EQR Malli: 50645Ristiviite: 32ZV66
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
€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOskilloiva kovametalliterä
MateriaaliKovametalli
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Koko2-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8202990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusKokoHinta
EAZYPOWER 50645 / BAG5 Oskilloiva kovametalliterä Pk5 | AG3EQT 32ZV67 50645 / BAG5Oskilloiva kovametalliteräKovametalli52"2-9 / 16 "€87.29
EAZYPOWER 50653 Oscillating Carbide Grit Flush 1-1/8 tuumaa | AG3ERB 32ZV82 50653Värähtelevä karbidigrit-huuhteluteräKovametalli13.5 "1.125 "€12.17
EAZYPOWER 50653 / BAG5 Oskilloiva karbidikarkea huuhtelu Pk5 | AG3ERC 32ZV83 50653 / BAG5Värähtelevä karbidigrit-huuhteluteräBi-Metal / Carbide Grit / Chrome Vanadium / High Speed ​​Steel53.5 "1.125 "€58.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 50645 värähtelevä kovametallihiekkaterä, 2-9/16 tuumaa
€17.89 / yksikkö