Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 35936 Ruuvinvääntimen kärki # 8-12 kuusikulmainen 1/4 tuuman varsi | AH9VFD 44ZL65

EAZYPOWER 35936 Ruuvin kiinnitysterä #8-12 kuusiokoloinen 1/4 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AH9VFD Malli: 35936Ristiviite: 44ZL65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
SovellusmenetelmäKäsi
Bit tyyliHex
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pistekoko#8 - #12
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0181
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoHinta
EAZYPOWER 35933 -ruuvisäätöterä # 1-4 kuusikulmainen 1/4 tuuman varsi | AH9VFA 44ZL62 35933#1 - #4€24.07
EAZYPOWER 35935 Ruuvinvääntimen kärki # 5-11 Hex 1/4 tuuman varsi | AH9VFC 44ZL64 35935#5 - #11€25.99
EAZYPOWER 35937 Ruuvinvääntimen kärki # 12-13 kuusiokolo 1/4 varsi | AH9VFE 44ZL66 35937# 12 / # 13€26.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 35936 Ruuvin kiinnitysterä #8-12 kuusiokoloinen 1/4 tuuman varsi
€26.49 / yksikkö