Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30437 Kumiporauksen rajoitin Hss 1/2 tuuman halkaisija Pk 2 | AF6KNF 19TH99

EAZYPOWER 30437 kumiporan pysäytin Hss 1/2 tuuman halkaisija Pk 2

Varastossa
Tuote: AF6KNF Malli: 30437Ristiviite: 19TH99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumiporauksen pysäytys
rakentaminenHSS
Halkaisija1 / 2 "
Kokonaispituus3 / 8 "
Varren koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016931050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta
EAZYPOWER 30433 Kumiporauksen pysäytys Hss 1/4 tuuman halkaisija Pk 2 | AF6KND 19TH97 304331 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€0.96
EAZYPOWER 30435 Kumiporauksen pysäytys 3/8 tuuman halkaisija Pk 2 | AF6KNE 19TH98 304353 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€1.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30437 kumiporan pysäytin Hss 1/2 tuuman halkaisija Pk 2
€1.09 / yksikkö