Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30435 Kumiporauksen pysäytys 3/8 tuuman halkaisija Pk 2 | AF6KNE 19TH98

EAZYPOWER 30435 kumiporan pysäytin Hss 3/8 tuuman halkaisija Pk 2

Varastossa
Tuote: AF6KNE Malli: 30435Ristiviite: 19TH98
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
€1.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumiporauksen pysäytys
rakentaminenHSS
Halkaisija3 / 8 "
Kokonaispituus3 / 8 "
Varren koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016931050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta
EAZYPOWER 30433 Kumiporauksen pysäytys Hss 1/4 tuuman halkaisija Pk 2 | AF6KND 19TH97 304331 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€0.96
EAZYPOWER 30437 Kumiporauksen rajoitin Hss 1/2 tuuman halkaisija Pk 2 | AF6KNF 19TH99 304371 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "€1.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30435 kumiporan pysäytin Hss 3/8 tuuman halkaisija Pk 2
€1.09 / yksikkö