Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 26700-209-PLR digitaalinen mikroskooppi Wth Polarizer Led Usb | AB8LEC 26KJ20

AVEN 26700-209-PLR digitaalinen mikroskooppi polarisaattorilla LED-usb

Varastossa
Tuote: AB8LEC Malli: 26700-209-PLRRistiviite: 26KJ20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen mikroskooppi polarisaattorilla
Pohjamitta5-1 / 2 "x 5"
näyttönestekidenäyttö
Okulaarin astelevyEi
NäkökenttäÄäretön
Tarkennuskorkeus enintäänÄäretön
Korkeus300mm
ValaistusLED
liitäntäUSB
Pituus111mm
ValonlähdeLED
Suurennos10X - 200X
Optinen putkiMonokulaarinen, säädettävä diopteri
VirtalähdeUSB
JalustatyyppiYhden varren puomi
TyyppiStereo
Leveys150mm
TyöetäisyysÄäretön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9012100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MIGHTY SCOPE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 26700-209-PLR digitaalinen mikroskooppi polarisaattorilla LED-usb
€395.52 / yksikkö