Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 00338 Virtakärki # 2 Phillips 2 tuuman pituus PK250 | AH6WCD 36JF70

EAZYPOWER 00338 Power Bit #2 Phillips 2 tuuman pituus PK250

Varastossa
Tuote: AH6WCD Malli: 00338Ristiviite: 36JF70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliPhillips
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5965
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusHinta
EAZYPOWER 00530 iskuruuvimeisselin kärki # 2 PK200 | AH6WCB 36JF67 00530Virtabitti2"€507.50
EAZYPOWER 00331 Aseta kärki # 2 Phillips 1 tuuman pituus PK500 | AH6WCL 36JF78 00331Lisää bitti1"€401.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 00338 Power Bit #2 Phillips 2 tuuman pituus PK250
€401.77 / yksikkö