Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON Z-SV / UL-16 / 3P-3TE / 18 väyläpalkki 3 napaa 80A | AF6MKL 19YG99

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Väyläkisko 3 napaa 80A

Varastossa
Tuote: AF6MKL Malli: Z-SV/UL-16/3P-3TE/18Ristiviite: 19YG99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinja-autobaari
Ampeeria80
Kehystyyppi40A
Napojen lukumäärä3
Päätteiden lukumäärä18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 virtakisko jakaa sähköä helpommin ja joustavammin kuin kiinteät asennus- ja jakelutavat.

Ominaisuudet:

  • Tämä virtakisko tarjoaa korkean johtavuuden ja alhaisen kosketusvastuksen.
  • Sen pin-tyyppinen liitäntä tarjoaa laajan kosketusalueen, alhaisen virrankulutuksen ja alhaisen lämpötilan nousun.
  • Katkaisija laukeaa vian sattuessa ja virtakiskon viallinen osa voidaan helposti irrottaa virtapiiristä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton FAZ-NA & FAZ-RT pienoiskatkaisijat: Nämä katkaisijat ovat suojalaitteita, jotka on varustettu sekä lämpö- että sähkömagneettisella laukaisulla. Niitä on saatavana 1-, 2-, 3- ja 4-napaisina versioina.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL489
  • EN / IEC 60947-2
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän yksikön pituus?

A. Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 virtakisko on 315 mm pitkä.

K. Mikä on tämän laitteen suurin jännite?

V. Laitteen suurin käyttöjännite on 690 V.

K. Mitä eroa on riviliittimillä ja virtakiskoilla?

A.

  • Virtakisko kokoaa yhteen useita johtoja sähkönjakelua varten.
  • Riviliittimessä on erilliset piirit tulo- ja lähtöjohdoilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
EATON BB-UL-18 / 1P-1M / 57-väyläpalkki 1-napainen 80A | AF6MDM 19YF78 BB-UL-18 / 1P-1M / 5763A1€238.88
EATON BB-UL-18 / 2P-2M / 56 väyläpalkki 2 napaa 80A | AF6MDN 19YF79 BB-UL-18 / 2P-2M / 5663A2€595.88
EATON BB-UL-18 / 3P-3M / 57 -väyläpalkki 3-napainen 80A | AF6MDP 19YF80 BB-UL-18 / 3P-3M / 5763A3€835.67
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6-väyläpalkki 1-napainen 80a | AF6MKC 19YG91 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6--€79.05
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 12-väyläpalkki 1-napainen 80A | AF6MKD 19YG92 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 1240A1€150.94
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18-väyläpalkki, 1-napainen, 80A | AF6MKE 19YG93 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18--€226.14
EATON Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 6-väyläpalkki 2-napaiset 80A | AF6MKF 19YG94 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 640A2€106.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Väyläkisko 3 napaa 80A
€283.50 / yksikkö