EATON XTCEC10N22Y IEC-kontaktori, 10A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1000A, Runko N, 250 Mm | BH8YFB

EATON XTCEC10N22Y IEC-kontaktori, 10A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1000A, runko N, 250 mm

Tuote: BH8YFB Malli: XTCEC10N22Y
€28,006.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON XTCE580N22C IEC-kontaktori, 630A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Runko N, 250 Mm | BH8XYX XTCE580N22C€20,383.13
Tarjouspyyntö
EATON XTCE650N22A IEC-kontaktori, 700A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, Runko N, 250 Mm | BH8XZF XTCE650N22A€19,370.57
Tarjouspyyntö
EATON XTCE580N22Y IEC-kontaktori, 630A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Runko N, 250 Mm | BH8XZG XTCE580N22Y€20,383.13
Tarjouspyyntö
EATON XTCE580N22A IEC-kontaktori, 630A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Runko N, 250 Mm | BH8XZH XTCE580N22A€18,534.12
Tarjouspyyntö
EATON XTCE650N22Y IEC-kontaktori, 700A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, Runko N, 250 Mm | BH8XZK XTCE650N22Y€21,292.95
Tarjouspyyntö
EATON XTCE820N22A IEC-kontaktori, 820A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, Runko N, 250 Mm | BH8XZM XTCE820N22A€25,783.40
Tarjouspyyntö
EATON XTCE820N22C IEC-kontaktori, 820A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, Runko N, 250 Mm | BH8XZN XTCE820N22C€28,380.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON XTCEC10N22Y IEC-kontaktori, 10A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 1000A, runko N, 250 mm
€28,006.61 / yksikkö