Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON XTCE018C01T IEC-kontaktori, 18A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1Nc, 18A, Runko C, 45 Mm, 2, 2, 3/5 | BH8XHW 4TYW7

EATON XTCE018C01T IEC-kontaktori, 18A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1Nc, 18A, kehys C, 45 mm, 2, 2, 3/5

Varastossa
Tuote: BH8XHW Malli: XTCE018C01TRistiviite: 4TYW7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€311.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 3 -vaihe - 208 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VLeveysHinta
EATON XTCE007B01A IEC-kontaktori, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Runko B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AIEC-magneettikontaktori-------€212.93
EATON XTCE007B01C IEC-kontaktori, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Runko B, 45 Mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CIEC-magneettikontaktori-------€175.53
EATON XTCE007B01E IEC-kontaktori, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, kehys B, 45 mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EIEC-magneettikontaktori-------€175.53
EATON XTCE007B01B IEC-kontaktori, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Runko B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BIEC-magneettikontaktori-------€212.93
EATON XTCE007B01T IEC-kontaktori, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Runko B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TIEC-magneettikontaktori-------€212.93
EATON XTCE007B01TD IEC-kontaktori, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Runko B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDIEC-magneettikontaktori-------€253.43
EATON XTCE007B10A IEC-kontaktori, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, Runko B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AIEC-magneettikontaktori-------€208.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON XTCE018C01T IEC-kontaktori, 18A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1Nc, 18A, kehys C, 45 mm, 2, 2, 3/5
€311.88 / yksikkö