Eaton XN-BR-24VDC-D-virtalähdemoduuli tarjoaa luotettavan ja vakaan 24VDC-virtalähteen elektronisten laitteiden ja ohjausjärjestelmien tehonlähteeksi. Tätä moduulia käytetään ohjauskaapeissa, automaatiojärjestelmissä ja koneissa, joissa tasainen virransyöttö on välttämätöntä saumattoman toiminnan kannalta.
Ominaisuudet:
- Tämä virtalähdemoduuli tarjoaa ruuvi-/jousipuristinliitäntätyypin turvalliseen, tehokkaaseen ja kestävään sähköliitäntään.
- Sen suojausluokka on IP20, mikä takaa turvallisuuden suojaamalla kiinteitä esineitä vastaan ja soveltuu sisäkäyttöön.
- Tämä laite voidaan liittää kenttäväylään erillisellä väyläliittimellä joustavuuden ja redundanssin aikaansaamiseksi, mikä tekee siitä mukautuvan muuttuviin verkkotarpeisiin ja lisää luotettavuutta.
- Se tarjoaa kiskoasennuksen tilaa säästävään ja turvalliseen asennukseen, mikä optimoi käytettävissä olevan alueen käytön.
- Tämä laite on valmiiksi varustettu potentiaalierottelulla erilaisten sähköpotentiaalien eristämiseksi, mikä parantaa turvallisuutta ja suorituskykyä.
- Se tarjoaa toiminnot väylädiagnostiikkaan, jolloin käyttäjät voivat havaita ja vianmäärittää yhdistetyn väyläjärjestelmän ongelmia.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voinko käyttää Eaton XN-BR-24VDC-D -virtalähdemoduulia 4-johtimisella C-liitännällä?
V. Kyllä, tämä moduuli sopii käytettäväksi perusmoduulien kanssa, joissa on 4-johtiminen C-liitäntä.
K. Kuinka voin asentaa tämän Eaton-virtalähdemoduulin?
A.
- Aseta turvallisuus etusijalle katkaisemalla virta ja käyttämällä asianmukaisia turvavarusteita.
- Valitse sopiva paikka, jossa on riittävä ilmanvaihto ja välys.
- Kiinnitä moduuli tukevasti kiskoon tai seinään ohjeiden mukaisesti.
- Varmista oikea johdotus oikealla jännitteellä ja liitännöillä sähkömääräyksiä noudattaen.
- Maadoita moduuli tuotteen käsikirjan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, ettei siellä ole paljaita johtoja, löystyneitä liitäntöjä tai vieraita esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa.
- Kytke moduuli päälle määritetyllä jännitealueella ja tarkista LED-ilmaisimet.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa virtalähdemoduulia?
V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat jännitteen yhteensopivuus, virran lähtö, laitteiden yhteensopivuus, asennusvaatimukset, ympäristöolosuhteet ja turvallisuusvaatimustenmukaisuus.