EATON WKDN400 Nema 4/4X, 5 katkaisijakotelo, ruostumaton teräs C, Nema 4/4X ja 5

Tuote: BH7YEP Malli: WKDN400

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan kotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)105.89
Laivan pituus (cm)35.71
Laivan leveys (cm)29.85

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON WFDN100E Nema 4/4X, 5 katkaisijakotelo, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vuoto, Nema 4/4X ja 5 | BH7YCH WFDN100E€4,686.93
Tarjouspyyntö
EATON WFDN225 Nema 4/4X, 5 katkaisijakotelo, ruostumaton teräs C, Nema 4/4X ja 5 | BH7YCN WFDN 225€4,397.17
Tarjouspyyntö
EATON WFDN100 Nema 4/4X, 5 katkaisijakotelo, ruostumaton teräs C, Nema 4/4X ja 5, Ehd | BH7YCT WFDN 100-
Tarjouspyyntö
EATON WGDN100 Nema 4/4X, 5 katkaisijakotelo, ruostumaton teräs C, Nema 4/4X ja 5 | BH7YCW WGDN100€3,208.91
Tarjouspyyntö
EATON WLG630 Nema 4/4X, 5 katkaisijakotelo, ruostumaton teräs G, Nema 4/4X ja 5Ge | BH7YEE WLG630€20,332.75
Tarjouspyyntö
EATON WLDN600 Nema 4/4X, 5 katkaisijakotelo, ruostumaton teräs C, Nema 4/4X ja 5 | BH7YEJ WLDN600€22,540.08
Tarjouspyyntö
EATON WJDN250 Nema 4/4X, 5 katkaisijakotelo, ruostumaton teräs C, Nema 4/4X ja 5 | BH7YEL WJDN250€7,244.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON WKDN400 Nema 4/4X, 5 katkaisijakotelo, ruostumaton teräs C, Nema 4/4X ja 5