Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON UVH5LP29K Molded Case Circuit Breaker Accessory Handle Mechanism, Handle Mechanism, Pigtail Leads | BH7URR

EATON UVH5LP29K Valettu kotelo Katkaisijan lisävarusteen kahvamekanismi, kahvamekanismi, Pigtail-johdot

Varastossa
Tuote: BH7URR Malli: UVH5LP29K

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€798.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlijännitteen vapautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
EATON UVH3RP03K Alijänniterelease Kd 400 Amp 600vac | AG8WWA UVH3RP03K400AKD600V€711.54
Tarjouspyyntö
EATON UVH3RP28K Alijänniterele Kd 400 A 250 Vdc | AG8WWK UVH3RP28K400AKD250V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH4LP02K Alijännite Release Md 800 Amp 600vac | AG8WWL UVH4LP02K800AMD600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH4LP20K Alijänniterelease Md 800 Amp 12 Vdc | AG8WWT UVH4LP20K800AMD12V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH5LP05K Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste Kahvamekanismi, Kahvamekanismi, Pigtail johdot | AG8WWY UVH5LP05K1200AND600V-
Tarjouspyyntö
EATON UVH5LP08K Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste Kahvamekanismi, Kahvamekanismi, Pigtail johdot | AG8WWZ UVH5LP08K1200AND600V€798.76
EATON UVH5LP11K Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste Kahvamekanismi, Kahvamekanismi, Pigtail johdot | AG8WXA UVH5LP11K1200AND600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON UVH5LP29K Valettu kotelo Katkaisijan lisävarusteen kahvamekanismi, kahvamekanismi, Pigtail-johdot
€798.76 / yksikkö