Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON TA700MA1 Molded Case Katkaisijatarvikeliitin, Valinnaiset Al/Cu paineliittimet, 600 A | AG8VMR

EATON TA700MA1 Molded Case Katkaisijan lisävarusteliitin, valinnaiset Al/Cu paineliittimet, 600 A

Varastossa
Tuote: AG8VMR Malli: TA700MA1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräterminaali
Ampeeria600A
KehystyyppiMD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON 3TA400K Molded Case Katkaisijatarvikeliitin, Liitin, 400 A, Kolminapainen | AG8LAB 3TA400K400AKD€160.92
EATON 3TA401K Molded Case Virtakatkaisija Lisäliitin, Liitin, 400 A, Kolminapainen | AG8LAC 3TA401K400AKD€160.92
EATON TA1000NB1 Molded Case Virtakatkaisija Lisäliitin, St ja ard Cu/Al paineliittimet, 1000 A | AG8VLW TA1000NB11000AND€115.07
EATON TA1600RD Molded Case Virtakatkaisijan lisävarusteliitin, linja- ja kuormitusliittimet, 1600 A | AG8VLX TA1600RD1600ARD€301.83
EATON TA2000RD Molded Case Virtakatkaisijan lisävarusteliitin, linja- ja kuormitusliittimet, 2000 A | AG8VMB TA2000RD2000ARD€2,525.94
EATON TA250KB Molded Case Katkaisijatarvikeliitin, Valinnaiset Cu-paineliittimet, 250 A | AG8VMD TA250 kt250AJD€36.46
EATON TA300K Molded Case Virtakatkaisimen lisävarusteliitin, liitin, 225 A, #3 Awg-350 Kcmil Cu/Al | AG8VMH TA300K400AKD€48.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON TA700MA1 Molded Case Katkaisijan lisävarusteliitin, valinnaiset Al/Cu paineliittimet, 600 A
€91.13 / yksikkö