EATON S811+T30N3S S811+ Pehmokäynnistin, 304 A, T-runko, kolminapainen, 24 V teho, 200-600 V käyttöjännite | BH6UWU 20LE66

EATON S811+T30N3S S811+ pehmokäynnistin, 304 A, T-runko, kolminapainen, 24 V teho, 200-600 V käyttöjännite

Varastossa
Tuote: BH6UWU Malli: S811+T30N3SRistiviite: 20LE66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,428.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.295

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EATON S811+R10N3S S811+ Pehmokäynnistin, 1000 A, R-kehys, kolminapainen, 24 V teho, 200-600 V käyttöjännite | BH6UWD 20LE60 S811+R10N3SMoottorin käynnistin€7,972.86
EATON S811+N37N3S Moottorikäynnistin | BH6UWF 20LE58 S811+N37N3SMoottorin käynnistin€3,440.05
EATON S811+R13N3S S811+ Pehmokäynnistin, 135 A, R-kehys, kolminapainen, 24 V teho, -30?C - -50?C | BH6UWJ 20LE61 S811+R13N3SMoottorin käynnistin€9,913.09
EATON S811+T18N3S S811+ Pehmokäynnistin, 180 A, T-runko, kolminapainen, -30?C - -50?C, 24 V teho | BH6UWK 20LE62 S811+T18N3SMoottorin käynnistin€10,975.68
EATON S811+N66N3S S811+ Pehmokäynnistin, 66 A, N-kehys, kolminapainen, 24 V teho, # 22-14 Awg johto, 120 Vdc | BH6UWL 20LE59 S811+N66N3SMoottorin käynnistin€5,281.04
EATON S811+T30V3S S811+ Pehmokäynnistin, Pehmokäynnistin 200Mm, 304 A, 690 V | BH6UWP 20LE67 S811+T30V3SMoottorin käynnistin€11,709.89
EATON S811+U50N3S S811+ Pehmokäynnistin, Runko U, 500 A, 400 Hp, 480 V, # 4 Awg To 500 Kcmil, 156-500 Fla | BH6UWQ 20LE70 S811 + U50N3SMoottorin käynnistin€17,066.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON S811+T30N3S S811+ pehmokäynnistin, 304 A, T-runko, kolminapainen, 24 V teho, 200-600 V käyttöjännite
€12,428.34 / yksikkö