EATON S1104 letkun katkaisulaite 10 terää 3 hv | AF6HFJ 19MR39

EATON S1104 Letkun katkaisukone 10" terä 3 Hp

Varastossa
Tuote: AF6HFJ Malli: S1104Ristiviite: 19MR39

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,685.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun katkaisukone
Terä Dia.10 "
AjaaKiilahihnat
HP3
Hz60
Pituus22 "
Vaihe3
Jännite230/460
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8205592000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Leikkausdia. (3 "tunniste)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON S1104 Letkun katkaisukone 10" terä 3 Hp
€12,685.27 / yksikkö