EATON RD320T36W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULL

EATON RD320T36W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisin, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija

Tuote: AG8ULL Malli: RD320T36W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria2000A
KehystyyppiRD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)39.37

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON RD316T32W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisin, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULE RD316T32W1600A-
Tarjouspyyntö
EATON RD316T35W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULF RD316T35W1600A-
Tarjouspyyntö
EATON RD316T36W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULG RD316T36W1600A-
Tarjouspyyntö
EATON RD320T32W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULH RD320T32W2000A-
Tarjouspyyntö
EATON RD320T33W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULJ RD320T33W2000A-
Tarjouspyyntö
EATON RD320T35W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULK RD320T35W2000A-
Tarjouspyyntö
EATON RD325T32W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULM RD325T32W2500A€35,321.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON RD320T36W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisin, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija