EATON RD320T33W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULJ

EATON RD320T33W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisin, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija

Tuote: AG8ULJ Malli: RD320T33W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria2000A
KehystyyppiRD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)39.37

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton RD320T33W C -sarjan katkaisija on suunniteltu suojaamaan pienjännitejakelujärjestelmiä ylikuormituksilta ja oikosuluilta.

Ominaisuudet:

  • Tämän katkaisijan vakiovirtaluokitus on 2000 A ja enimmäiskatkaisukapasiteetti 65 kAIC 240 VAC:lla ja 50 kAIC 600 VAC:lla.
  • Se on varustettu pulteilla kiinnitettävillä kuorman puoleisilla korvakeliittimillä varman kytkennän takaamiseksi.
  • Tässä katkaisijassa on 3-napainen konfiguraatio nopeaa puhallusta varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Digitrip RMS 310?

V. Digitrip RMS 310 on elektroninen laukaisuyksikkö, joka sisältää mikroprosessoripohjaisen, mukautetun, sovelluskohtaisen integroidun piirin käytettäväksi C-sarjan K-Frame-koteloitujen katkaisijoiden kanssa.

K. Mitä asioita on tarkastettava katkaisijaa käytettäessä?

A.

  • Puhdista pöly tai kosteus katkaisijan pinnalta imurilla tai liinalla. Älä puhalla roskia katkaisijaan.
  • Kytke ON / OFF useita kertoja varmistaaksesi, että mekaaniset nivelet ovat vapaat.
  • Tarkista alusta, käyttökahva ja kansi halkeamien, värimuutosten ja lohkeilujen varalta.
  • Tarkista liittimet ja liittimet ylikuumenemisen ja löystymisen varalta.
  • Tarkista kiinnityslaitteisto ja alue, johon se on asennettu.

K. Mistä voimme kertoa, onko katkaisijassa toimintahäiriö?

A.

  • Breaker matkoja usein.
  • Polttava haju piirikotelosta.
  • Laatikossa palamisen jälkiä tai muita vaurioita.
  • Katkaisija ei pysy nollaustilassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON RD316T32W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisin, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULE RD316T32W1600A-
Tarjouspyyntö
EATON RD316T35W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULF RD316T35W1600A-
Tarjouspyyntö
EATON RD316T36W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULG RD316T36W1600A-
Tarjouspyyntö
EATON RD320T32W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULH RD320T32W2000A-
Tarjouspyyntö
EATON RD320T35W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULK RD320T35W2000A-
Tarjouspyyntö
EATON RD320T36W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULL RD320T36W2000A-
Tarjouspyyntö
EATON RD325T32W C elektroninen valettu suojakotelo, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija | AG8ULM RD325T32W2500A€35,321.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON RD320T33W C elektroninen valettu kotelovirtakatkaisin, R-Frame, Rd, täydellinen katkaisija