EATON QBHW2025 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TWA

EATON QBHW2025 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija

Tuote: AG8TWA Malli: QBHW2025

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria25A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBHW1020 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVR QBHW102020A1120V€57.67
EATON QBHW1025 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVT QBHW102525A1120V€79.72
EATON QBHW1030 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVU QBHW103030A1120V€64.04
EATON QBHW1040 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVV QBHW104040A1120V€67.12
EATON QBHW1050 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVW QBHW105050A1120V€67.12
EATON QBHW1060 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVX QBHW106060A1120V€68.73
EATON QBHW2015 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVY QBHW201515A2240V€104.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBHW2025 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija