Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1167 -poranteräsarja, valikoima musta oksidi | AF8PLA 29EG54

DEWALT DW1167 Poranteräsarja Hss Valikoima Black Oxide

Varastossa
Tuote: AF8PLA Malli: DW1167Ristiviite: 29EG54

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä17
Koot1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16",13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiPalojen lukumääräKokonaispituusKokoPkg. MääräHinta
DEWALT DW1176 Poranteräsarja Hss Assorted Black Oxide | AF8PJT 29EG21 DW1176-16--1€38.36
DEWALT DW1162 -poranteräsarja HSS-valikoitua mustaa oksidia | AF8PJV 29EG23 DW1162-14--1€34.18
DEWALT DW1120 -poranterä Hss 5/16 tuuman musta oksidi | AF8PJW 29EG24 DW11200.3125 "-4.5 "5 / 16 "1€7.69
DEWALT DW1122 poranterä Hss 11/32 tuumaa mustaoksidi | AF8PJX 29EG25 DW11220.3438 "-4.75 "11 / 32 "1€10.70
DEWALT DW1104 -poranterä 1/16 tuuman musta oksidi Pk2 | AF8PKC 29EG30 DW11040.0625 "-1.875 "1 / 16 "2€5.33
DEWALT DW1105 -poranterä Hss 5/64 tuuman musta oksidi Pk2 | AF8PKD 29EG31 DW11050.0781 "-2"5 / 64 "2€5.46
DEWALT DW1106 -poranterä Hss 3/32 tuuman musta oksidi Pk2 | AF8PKE 29EG32 DW11060.0938 "-2.25 "3 / 32 "2€5.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1167 Poranteräsarja Hss Valikoima Black Oxide
€69.18 / yksikkö