Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QBGF2015 Pulttikytkin Bab 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8TUW

EATON QBGF2015 pultti katkaisijassa Bab 15 A 240vac 2p 10kaic@120v

Varastossa
Tuote: AG8TUW Malli: QBGF2015

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria15A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBGF1025 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, BAB-kehys, 25A, 120VAC, 10KAIC 120V | AG8TUV QBGF102510 kAIC @ 120 V25A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QBGF2020 Pulttikytkin Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8TUX QBGF202010 kAIC @ 120 V20A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QBHGF1015 Pulttikatkaisija Bab 15 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8TVK QBHGF101522 kAIC @ 120 V15A1120V€427.62
EATON QBHGF1030 Pulttikytkin Bab 30 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8TVM QBHGF103022 kAIC @ 120 V30A1120V€427.62
EATON QBHGF2015 Pulttikytkin Bab 15 Amp 240vac 2p 22kaic @ 120v | AG8TVN QBHGF201522 kAIC @ 120 V15A2240V€759.82
Tarjouspyyntö
EATON QBHGF2020 pultti katkaisijassa Bab 20 A 240vac 2p 22kaic@120v | AG8TVP QBHGF202022 kAIC @ 120 V20A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QBHGF2030 Pultti katkaisijassa Bab 30 A 240vac 2p 22kaic@120v | AG8TVQ QBHGF203022 kAIC @ 120 V30A2240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBGF2015 pultti katkaisijassa Bab 15 A 240vac 2p 10kaic@120v
€486.91 / yksikkö