EATON QBGF2040 Pulttikytkin Bab 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8TUZ

EATON QBGF2040 pultti katkaisijassa Bab 40 A 240vac 2p 10kaic@120v

Tuote: AG8TUZ Malli: QBGF2040

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria40A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.43

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBHGF1020 Pulttikytkin Bab 20 Amp 120vac 1p 22kaic @ 120v | AG8TVL QBHGF102022 kAIC @ 120 V20A1120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBGF2040 pultti katkaisijassa Bab 40 A 240vac 2p 10kaic@120v