Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON PSG60N24RP Psg-virtalähde, muualle luokittelematon, luokka Ii, 60 W, yksivaiheinen | BH6KBM 31HL64

EATON PSG60N24RP Psg-virtalähde, luokka Ii, 60 W, yksivaiheinen

Varastossa
Tuote: BH6KBM Malli: PSG60N24RPRistiviite: 31HL64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMuovikotelo
Syvyys4.76 "
Korkeus4.69 "
Pidä aikaaYli 22 ms
Hz50 / 60 Hz
Tulojännite100 V - 240 V AC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-20-80 astetta. C
Lähtövahvistimet2.50
LähtömeluAlle 50 mV
Lähtöjännite24V DC-
Huippuvahvistimet2.5
Vaihe1
Power Rating60W
TilailmaisimenVihreä DC OK-signaali
Leveys1.26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
AlkuperämaaThaimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EATON PSG100E12SM virtalähde, 100W, yksivaiheinen, 100-240V tulojännite, 12 Vdc lähtöjännite | BH6KAJ 31HL45 PSG100E12SMVirtalähde€315.84
EATON PSG120E virtalähde, 120W, yksivaiheinen, 100-240V tulojännite, 24 Vdc ?? 2 % lähtöjännite | BH6KAL 31HL46 PSG120EVirtalähde€452.76
EATON PSG240E virtalähde, 240W, yksivaiheinen, 100-240V tulojännite, 24 Vdc ?? 2 % lähtöjännite | BH6KAW 31HL50 PSG240EVirtalähde€771.42
Tarjouspyyntö
EATON PSG30E12SP Psg-virtalähde, 30W, yksivaiheinen, 12 Vdc lähtöjännite, muovikotelo | BH6KAX 31HL53 PSG30E12SPVirtalähde€140.78
EATON PSG120E24RM Psg virtalähde, 120W, yksivaiheinen, 100-240V tulojännite | BH6KAY 31HL47 PSG120E24RMVirtalähde€445.99
EATON PSG240F24RM virtalähde, kolmivaiheinen, 24 Vdc, 240W, Ip20 | BH6KBA 31HL52 PSG240F24RMVirtalähde€797.66
EATON PSG480B24RM yleiskäyttöinen virtalähde, 24-48 Vdc, Din-kiskoon kiinnitys, -20C-75C Käyttölämpötila | BH6KBB 31HL54 PSG480B24RMVirtalähde€732.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON PSG60N24RP Psg-virtalähde, luokka Ii, 60 W, yksivaiheinen
€282.33 / yksikkö