Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON LKD1 Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Ei-riippulukittava kahvan lukko | AG8RJT

EATON LKD1 Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste, Ei riippulukittava kahvalukko

Varastossa
Tuote: AG8RJT Malli: LKD1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan lukko
Ampeeria225A
KehystyyppiFD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiHinta
EATON LKD3 Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Ei riippulukittava kahvan lukko | AG8RJU LKD3400AKD€36.46
EATON LKD4 Molded Case Virtakatkaisija Lisävarusteet Ei-riippulukittava kahvan lukko | AG8RJV LKD41200AND€76.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON LKD1 Molded Case Virtakatkaisija Lisävaruste, Ei riippulukittava kahvalukko
€47.17 / yksikkö