EATON LGH3600FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHF 46MY75

EATON LGH3600FAG G muotoiltu kotelon katkaisija, Lg-runko, Lg, kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8RHF Malli: LGH3600FAGRistiviite: 46MY75

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,401.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiLG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)25.73
Laivan pituus (cm)10.39
Laivan leveys (cm)13.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
EATON LGE3350FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RGY 46MY68 LGE3350FAG35 kAIC @ 480 V350A€6,585.71
EATON LGE3500FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHA 46MY70 LGE3500FAG35 kAIC @ 480 V500A€9,112.70
EATON LGE3600FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHB 46MY71 LGE3600FAG35 kAIC @ 480 V600A€6,117.36
EATON LGH3400FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHD 46MY73 LGH3400FAG65 kAIC @ 480 V400A€12,074.51
EATON LGH3500FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHE 46MY74 LGH3500FAG65 kAIC @ 480 V500A€15,279.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON LGH3600FAG G muotoiltu kotelon katkaisija, Lg-runko, Lg, kiinteä lämpö
€14,401.20 / yksikkö