EATON KES3250LSI Molded Case Circuit Breaker Accessory Trip Unit, Kes 310+ Electronic, 250 A | BH4JRL

EATON KES3250LSI Molded Case Virtakatkaisimen lisävarustelaukaisuyksikkö, Kes 310+ elektroninen, 250 A

Tuote: BH4JRL Malli: KES3250LSI

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON KT3350T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 350 A | AG8RCC KT3350T€828.51
EATON KT3400T Molded Case Katkaisijatarvikkeet, Laukaisuyksikkö, 400 A | AG8RCD KT3400T€828.51
EATON KES3125LSGB22 Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, 125 A | BH4JPY KES3125LSGB22€8,092.54
Tarjouspyyntö
EATON KES3125LSIGB21 Molded Case Katkaisijatarvike, Laukaisuyksikkö, 125 A | BH4JQL KES3125LSIGB21€10,424.06
Tarjouspyyntö
EATON KES3250ALSIGB20 Molded Case Katkaisijan lisävarusteen laukaisuyksikkö, Kes 310+ elektroninen, 250 A | BH4JQQ KES3250ALSIGB20€13,858.55
Tarjouspyyntö
EATON KES3250LSGB21 Molded Case Katkaisijan lisävarusteen laukaisuyksikkö, Kes 310+ elektroninen, 250 A | BH4JQY KES3250LSGB21€8,769.05
Tarjouspyyntö
EATON KES3250ALSIZG Molded Case Katkaisijan lisävarusteen laukaisuyksikkö, Kes 310+ elektroninen, 250 A | BH4JRB KES3250ALSIZG€9,268.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON KES3250LSI Molded Case Virtakatkaisimen lisävarustelaukaisuyksikkö, Kes 310+ elektroninen, 250 A