EATON KDB3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdb, Kiinteä Thermal | AG8QYT

EATON KDB3400 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, K-Frame, Kdb, kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8QYT Malli: KDB3400

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,438.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON KDB3250 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8QYQ KDB3250250A€3,438.60
EATON KDB3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdb, Kiinteä lämpö | AG8QYR KDB3300300A€3,438.60
EATON KDB2100W C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdb, Täydellinen Katkaisija | BH4HXQ KDB2100W-€7,821.93
Tarjouspyyntö
EATON KDB2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdb, Täydellinen katkaisija | BH4HXT KDB2100-€8,148.65
Tarjouspyyntö
EATON KDB2150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdb, Täydellinen katkaisija | BH4HXU KDB2150-€8,148.65
Tarjouspyyntö
EATON KDB2175 C, K-Frame Molded Case Circuit Breaker, 175A | BH4HXV KDB2175-€8,148.65
Tarjouspyyntö
EATON KDB2150W C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Kdb, Täydellinen katkaisija | BH4HXX KDB2150W-€7,821.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON KDB3400 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, K-Frame, Kdb, kiinteä lämpö
€3,438.60 / yksikkö