LOUISVILLE P22416 Kahden hengen vaihe 16 jalan pituus 24 tuuman leveys | AC7ARL 36Y531

LOUISVILLE P22416 Kahden hengen lava 16 jalkaa pituus 24 tuumaa leveys

Tuote: AC7ARL Malli: P22416Ristiviite: 36Y531
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,261.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden hengen rakennustelineet
Korkeus5"
Pituus16ft.
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.4505
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)497.84
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LOUISVILLE P21206 Kahden hengen vaiheen 6 jalkojen pituus 12 tuuman leveys | AC7AQW 36Y517 P212064"6"12 "€438.41
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P21228 Kahden hengen vaihe 28 Jalan pituus 12 tuuman leveys | AC7AQX 36Y518 P212286"28ft.12 "€1,927.37
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P21232 Kahden hengen vaihe 32 jalan pituus 12 tuuman leveys | AC7AQY 36Y519 P212326"32ft.12 "€2,180.34
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P21416 Kahden hengen vaihe 16 jalan pituus 14 tuuman leveys | AC7AQZ 36Y520 P214165"16ft.14 "€902.04
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P21420 Kahden hengen vaihe 20 jalan pituus 14 tuuman leveys | AC7ARA 36Y521 P214206"20ft.14 "€1,257.76
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P21424 Kahden hengen vaihe 24 jalan pituus 14 tuuman leveys | AC7ARB 36Y522 P214246"24ft.14 "€1,487.67
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P21428 Kahden hengen vaihe 28 Jalan pituus 14 tuuman leveys | AC7ARC 36Y523 P214286"28ft.14 "€2,057.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE P22416 Kahden hengen lava 16 jalkaa pituus 24 tuumaa leveys
€1,261.42 / yksikkö