EATON KD3400K C Valettu kotelokytkin, K-Frame, Kd, ​​Valettu kotelokytkin, kiinteä lämpö | AG8QYN

EATON KD3400K C Valettu kotelokytkin, K-Frame, Kd, ​​Valettu kotelokytkin, kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8QYN Malli: KD3400K

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,145.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirrankatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON KD2400K C Valettu kotelokytkin, K-Frame, Kd, ​​Valettu kotelokytkin, kiinteä lämpö | BH4HKZ KD2400K€7,685.79
Tarjouspyyntö
EATON KD3400KY C Valettu kotelokytkin, K-Frame, Kd, ​​Valettu kotelokytkin, kiinteä lämpö | BH4HUW KD3400KY€9,076.33
Tarjouspyyntö
EATON KD3400KZ01 C Valettu kotelokytkin, K-Frame, Kd, ​​Valettu kotelokytkin, kiinteä lämpö | BH4HVJ KD3400KZ01€9,012.15
Tarjouspyyntö
EATON KD4400K C Valettu kotelokytkin, K-Frame, Kd, ​​Valettu kotelokytkin, kiinteä lämpö | BH4HXN KD4400K€14,974.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON KD3400K C Valettu kotelokytkin, K-Frame, Kd, ​​Valettu kotelokytkin, kiinteä lämpö
€2,145.81 / yksikkö