Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON JD3250 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, 250 A | AG8QBN 46MY08

EATON JD3250 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, 250 A

Varastossa
Tuote: AG8QBN Malli: JD3250Ristiviite: 46MY08

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,740.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2975
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C-sarjan muovikotelon katkaisija 3-napaisessa konfiguraatiossa, jota käytetään paneelilevyihin, keskuksiin, moottorin ohjauskeskuksiin ja väyläsovelluksiin
    • Ei-vaihdettava, kiinteä lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka tarjoaa hetkellisen virranrajoitustoiminnon
    • Johdin- ja kuormitusliitännät johtojen vähimmäiskoko 4 AWG ja enimmäiskoko 350 MCM varten
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
EATON JD3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | AG8QBJ 46MY04 JD3150150Akatkaisija€2,740.28
EATON JD3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen katkaisija | AG8QBK 46MY05 JD3175175Akatkaisija€2,740.28
EATON JD3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | AG8QBL 46MY06 JD3200200Akatkaisija€2,740.28
EATON JD3225 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, J-Frame, Jd, Täydellinen Katkaisija | AG8QBM 46MY07 JD3225225Akatkaisija€2,740.28
EATON PDG23G0030TFFL Katkaisija, 30A, 35 kA 480V AC, kiinteä | CH9WBX 61HU16 PDG23G0030TFFL--€1,097.28
EATON PDG23F0040TFFL Katkaisija, 40A, 25 kA 480V AC, kiinteä | CH9WBY 61HU02 PDG23F0040TFFL--€1,014.18
EATON PDG12M0015TFFJ Katkaisija, 15A, 65 kA 480V AC, kiinteä | CH9WBZ 61HT30 PDG12M0015TFFJ--€1,341.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON JD3250 C täydellinen valettu kotelon katkaisija, 250 A
€2,740.28 / yksikkö