Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON HFD2175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | CE6GPH

EATON HFD2175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: CE6GPH Malli: HFD2175

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,806.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria175
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä2
Jännite480 / 600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton HFD2175 C -sarjan valettu katkaisija, jossa on F-kehys ylivirtasuojan ja turvallisen kytkennän tarjoamiseksi AC- ja DC-järjestelmissä
    • 2-napainen, yksivaiheinen kokoonpano nopeaan puhallukseen
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Varustettu pultattavalla kuorman puoleisella napaliittimellä varman kytkennän takaamiseksi
    • Ihanteellinen käytettäväksi asuinrakennusten paneeleissa ja keskuksissa
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON HFD2225 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8PDW HFD2225225A2600V€1,806.76
EATON HFD3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,220.37
EATON HFD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,220.37
EATON HFD3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,351.41
EATON HFD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,220.37
EATON HFD3035 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEB HFD303535A3600V€1,441.99
EATON HFD3040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,220.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HFD2175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija
€1,806.76 / yksikkö