Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83186LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 31/32 tuuman pora, 36 mm pituus, 2PK | AF9PMH 30PG76

CHRISLYNN 83186LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 31/32 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 2PK

Varastossa
Tuote: AF9PMH Malli: 83186LHRistiviite: 30PG76
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
€140.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen vasemmanpuoleinen lisäosa
Poran koko31 / 32 "
Lisää pituus36mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM24 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83186LH Tarkkuussisäke, metrinen, vasenkätinen, 31/32 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 2PK
€140.37 /pakkaus