EATON H21316-50 kuorma-auton letku 50 jalan pituus 7/8 tuuman sisähalkaisija 400 psi | AH9VRR 45AT80

EATON H21316-50 kuorma-auton letku 50 jalkaa pituus 7/8 tuumaa sisähalkaisija 400 psi

Varastossa
Tuote: AH9VRR Malli: H21316-50Ristiviite: 45AT80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€902.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton letku
PeiteaineKuitupunos
Viivakoko16
Letku sisäpuolella Dia.7/8
Letkun pituus50
Letku ulkopuolella Dia.1-13/64
Min. Taivuta säde3.5
Käyttöpaine400
VahvistaminenLanka punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 200 astetta
PutkimateriaaliCPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H21308-50 kuorma-auton letku 50 jalan pituus 13/32 tuuman sisähalkaisija 1250 psi | AH9VTG 45AT94 H21308-50813/3247/641.751250€921.70
EATON H21304-50 kuorma-auton letku 50 jalkaa pituus 3/16 tuumaa sisähalkaisija 2000 psi | AH9VTH 45AT96 H21304-5043/1631/643/42000€744.29
EATON H21306-50 kuorma-auton letku 50 jalkaa pituus 5/16 tuumaa sisähalkaisija 1500 psi | AH9VTK 45AT98 H21306-5065/1639/641.251500€879.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H21316-50 kuorma-auton letku 50 jalkaa pituus 7/8 tuumaa sisähalkaisija 400 psi
€902.57 / yksikkö