Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 968-6-6NS Urosliitin Compression Messinki 1.42 tuumaa | AH3PZC 32WG92

CMI 968-6-6NS Urosliitin Puristusmessinki 1.42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3PZC Malli: 968-6-6NSRistiviite: 32WG92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
YhteysPakkaus x putki
Pituus1.42 "
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 8-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 968-10-12NS Urosliitin Compression Messinki 1.63 tuumaa | AH3PYX 32WG83 968-10-12NS1.63 "3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "€46.59
CMI 968-4-4NS Urosliitin Compression Messinki 1.1 tuumaa | AH3PYY 32WG84 968-4-4NS1.1 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€12.32
CMI 968-4-6NS Urosliitin Compression Messinki 1.2 tuumaa | AH3PYZ 32WG87 968-4-6NS1.2 "3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€17.31
CMI 968-4NS urosliittimen puristus messinki 1 tuuma | AH3PZA 32WG88 968-4NS1"1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€8.14
CMI 968-6-2NS urosliittimen puristus 1.02 tuumaa 150 psi | AH3PZB 32WG91 968-6-2NS1.02 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€15.28
CMI 968-6NS urosliittimen puristus 150psi | AH3PZD 32WG95 968-6NS1.2 "1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€10.24
CMI 968-8-4NS Urosliitin Compression Messinki 1/4Pipe | AH3PZE 32WG96 968-8-4NS1.3 "1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€16.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 968-6-6NS Urosliitin Puristusmessinki 1.42 tuumaa
€14.63 / yksikkö