EATON H19016-250R Punottu letku Id 1 tuumaa Od 1.41 tuumaa pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XQM Malli: H19016-250RRistiviite: 20LW45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,225.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko16
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-13 / 32 "
Min. Taivuta säde12 "
Käyttöpaine1500 psi
VahvistaminenTeräspunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alueÖljypohjainen hydrauliöljy: -40 - 260 astetta, vesipohjainen hydraulineste: -40 - 158 astetta
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H19004-250R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.53 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPZ 20LW33 H19004-250R041 / 4 "250ft.17 / 32 "4"3700 PSI€2,031.17
EATON H19006-250R Punottu letku Id 0.375 tuumaa Od 0.69 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XQB 20LW35 H19006-250R063 / 8 "250ft.11 / 16 "5"3400 psi€2,173.33
EATON H19006-500R Punottu letku Id 0.375 tuumaa Od 0.69 tuumaa Pituus 500 Jalka | AF6XQC 20LW36 H19006-500R063 / 8 "500ft.11 / 16 "5"3400 psi€4,273.99
EATON H19008-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.81 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XQE 20LW38 H19008-250R081 / 2 "250ft.13 / 16 "7"2900 PSI€2,498.66
EATON H19008-500R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.81 tuumaa Pituus 500 Jalka | AF6XQF 20LW39 H19008-500R081 / 2 "500ft.13 / 16 "7"2900 PSI€4,914.21
EATON H19010-250R Punottu letku Id 0.625 tuumaa Od 0.94 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XQH 20LW41 H19010-250R105 / 8 "250ft.15 / 16 "8"1885 PSI€3,024.66
EATON H19012-250R Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.09 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XQK 20LW43 H19012-250R123 / 4 "250ft.1-3 / 32 "9-1 / 2 "2000 psi€4,014.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H19016-250R Punottu letku Id 1 tuumaa Od 1.41 tuumaa pituus 250 jalkaa
€5,225.69 / yksikkö